Puukkosahanteräsarja, merkintä: 922EF

Tuote nro.: 588600 922EF
Aseta hinta 5 kpl (3,92 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 627 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 1,5-4
  • Metalliprofiili (avoin): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,4 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 922EF
Sopivuus _922EF
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 1,5-4 mm
Metalliprofiili (avoin) < 100 mm
Käyttökone Puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Valmistajan numero 588600 922EF
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.