Lankakäsiharja Teräslanka, sileä 0,35 mm, Harjasrivien lkm: 4

Tuote nro.: 575000 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 312 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasrivien lkm Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Perusrungon leveys 35 mm
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 140 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Harjasrivien lkm 4
Perusrungon materiaali puu
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 575000 4
EAN / GTIN 4017359046418
Valmistajan numero 10004042
Valmistaja/vastuuhenkilö LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Kuvaus

Malli:

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.