Kompakti hiomalaikka U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Raekoko: 40

Tuote nro.: 566315 40
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,94 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    9,95 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
696 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Raekoko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: Teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille Teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566315 40
EAN / GTIN 4027497233472
Valmistaja/vastuuhenkilö LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Täsmällinen hitsaussaumojen käsittely: tarkka ja tehokas.
  • Innovatiivinen uusi tuote poistaa kompromissien tarpeen.
  • Moninkertaisesti kierretty hiomakangas takaa tasaisen materiaalinpoiston ja pitkän käyttöiän.
  • Integroitu sivusuoja: suojaa työkalua luotettavasti vaurioilta.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin