{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
| Muodon kuvaus | kartio | |
| Kiekon ⌀ | 178 mm | |
| Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
| optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |
| Tuotekoodi | 565287 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406159535 | |
| Valmistajan numero | 565287 80 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |