Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713X, 75×3500 mm, Rakeisuus: 80

Tuote nro.: 558355 80
Hinta per 1 kpl (4,71 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,49 € / 1 kpl
    (4,71 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    13,74 € / 1 kpl
    (3,93 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZK713X-hammastus
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 80
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 75 mm
Hiomanauhan pituus 3 500 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 558355 80
EAN / GTIN 4018875385654
Valmistajan numero 738565
Valmistaja/vastuuhenkilö VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
puu
 
23
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. Jatkuva itsestään teroittuminen mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon ja tasalaatuiset pinnat.
X-kudosGewebe (tukeva) tehokkaaseen poistoon kiinteillä koneilla.

Käyttö:

Kaikkien terästen, terässeosten, valuraudan sekä NE-metallien työstöön.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.