Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713T, 6×457 mm, Rakeisuus: 60

Tuote nro.: 558245 60
Hinta per 1 kpl (3,15 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,44 € / 1 kpl
    (3,15 € / 1 Metre)
  • alkaen 100 kpl
    1,20 € / 1 kpl
    (2,63 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZK713T-hammastus
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 6 mm
Hiomanauhan pituus 457 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 558245 60
EAN / GTIN 4018875173275
Valmistajan numero 717327
Valmistaja/vastuuhenkilö VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
puu
 
23
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. Jatkuva itsestään teroittuminen mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon ja tasalaatuiset pinnat.
Kestävä, taipuisa puuvillakangas (T-kudos) ja erityinen taipuisuus myös pienten säteiden työstöön käsikäyttöisillä koneilla.

Käyttö:

Kaikkien terästen, terässeosten, valuraudan sekä NE-metallien työstöön.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin