Hiontarasva, tanko Unipol®, Soveltuvuus: ALU

Tuote nro.: 558190 ALU
Hinta per 1 kpl (22,72 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Soveltuvuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuvuus alumiini
Paino 600 g
Tuotetyyppi Hiomatahna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Valmistajan numero L759001023
Valmistaja/vastuuhenkilö OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Kiinteä hiontarasva homogeenisessä tankomuodossa. Vähentää hiomanauhan tahraamista alumiinin hionnassa ja alentaa hiontalämpötilaa kaikilla materiaaleilla.

Käyttö:

Levitetään hiomanauhalle.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin