Hiomahuopakiekkosarja, 3-osainen (A), puhdistukseen ja mattaukseen karkea, Kiekon ⌀: 200mm

Tuote nro.: 555760 200
Aseta hinta 3 kpl (26,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiekon ⌀ 200 mm
Renkaan leveys 25 mm
Porauksen ⌀ 20 mm
Supistusrenkaan⌀ 14 mm; 16 mm
Tuotetyyppi Hiomahuopakiekko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 555760 200
EAN / GTIN 4013349627940
Valmistajan numero L065681602
Valmistaja/vastuuhenkilö OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Kuvaus

Malli:

Unipol®-hiomahuopakiekot on kiedottu metallikeskiön ympärille; kukin sarja sisältää kolme kiekkoa.

Käyttö:

Hiomahuopakiekkoja voidaan kiinnittää haluttu määrä ja leveys.
Sopii kaikille metalleille (INOX, teräs, alumiini, messinki), muoveille, puulle ja keramiikalle. Karkea ja hankaava hiomahuopa (esim. raekoko 100) irtoruosteen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen, koristeellisten metallipintojen satinointiin (karheus n. 3,5 − 4 µm).

Ohje:

Kiinnitystuurnat hiomahuopalaikoille, ks. nro 555785.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin