Hiomatuppilo (Erikoisrae), Karkeus 320, Hiomatuppilon ⌀, pituus, muoto: 1015G

Tuote nro.: 553056 1015G
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,92 € / 1 kpl
  • alkaen 100 kpl
    0,77 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 401 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hiomatuppilon ⌀, pituus, muoto Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: G

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 320
Muoto G
Hiomatuppilon ⌀ 10 mm
Hiomatuppilon pituus 15 mm
Suositeltu kierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomatuppilo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 553056 1015G
EAN / GTIN 4062406123260
Valmistajan numero 553056 1015G
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.
Erikoiskorundi (A)pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Ohje:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin