Yleiskäsiviila, Kokonaispituus: 200mm

Tuote nro.: 519280 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 017 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys × paksuus 19×5 mm
Kokonaispituus 200 mm
Tuotetyyppi Yleisviila

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 519280 200
EAN / GTIN 4045197692306
Valmistajan numero 519280 200
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen 4-in-1-yleiskäsiviila, litteä ja puolipyöreä sivu, kussakin kaksi hakkausta.
Viilanhakkaus muoveille ja pehmytmetalleille, raspihakkaus puulle.

Toimituksen sisältö:

Vetoketjulla varustetussa nailontaskussa.