Avainviilasarja, 6 osaa muovitasku

Tuote nro.: 518970
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 7283

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7283
Avainviilojen lukumäärä 6
Tuotetyyppi Avainviilat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 518970
EAN / GTIN 4009215005103
Valmistajan numero 11861020
Valmistaja/vastuuhenkilö Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.
Avainviilasarja, 6 osaa, 1 avainviila kutakin: lattasuippo, lattatylppä, puolipyöreä, pyöreä, kolmikulma, nelikulma. Pituus ilman ruotoa 100 mm, hakkaus 2.
Kovapuinen viilan kahva.