Pinnankarheuden mittauslaite, Tyyppi: SJ220

Tuote nro.: 499205 SJ220
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

enimmäismittausalue 360 µm
Graafinen esitys Mittausprofiili, BAC-käyrä, ADC-käyrä
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
Karheusstandardit DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mittausmatkan pitkittäisluenta 17,5 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Mittausnopeus 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Integroitu tulostin ei
Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 499205 SJ220
EAN / GTIN 4550501394482
Valmistajan numero 178-741-11
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä, verkosta riippumaton anturajärjestelmä pinnankarheuden määrittämiseen. Mittausvoima 0,75 mN DIN-/ISO-standardin mukaan. Erillinen syöttölaite mittauksiin ahtaissa tiloissa ja jalustaan kiinnittämistä varten. Vaihekorjattu gaussisuodatin standardin DIN EN ISO 16610-21 mukaan (korvaa standardin DIN EN ISO 11562). Mittauskärjen suojaus automaattisesti kuljetuksen aikana. Automaattinen kalibrointitoiminto ja integroitu mittausarvomuisti.
  • Suuriresoluutioinen 2,8 tuuman kosketusnäyttö, jossa on käyttäjäystävällinen valikko-ohjaus. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. Mittaustietojen ja -ehtojen tallennus mikro-SD-muistikortille.
  • Kaikki yleisimmät parametrit standardien DIN EN ISO, VDA, JIS ja ANSI mukaan, vapaasti valittavat mittausehdot.
  • Sisältää mm. uuden karheusstandardin DIN EN ISO 21920.
  • Tukee 25 eri kieltä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää syöttöyksikön, mittauskärjen, verkkoadapterin, kalibrointinormaalin ja kantolaukun.

Erikoistarvike:

Anturi ja mittauspää pieniä porauksia (2,5 mm:stä lähtien) varten nro 499210, jalas litteille ja lieriömäisille työkappaleille nro 499220 koko Z-KUFE, tukijalat (2 kpl) nro 499220 koko FUSS, sovitin korkeudenmittauslaitteeseen kiinnittämistä varten nro 499220 koko H-ADAPT, graniittimittausjalusta nro 499415, datakaapeli nro 498430, tulostin nro 498701.

Ohje:

Maksuton analysointiohjelmisto ja muita sovittimia ja anturipäitä saatavissa pyynnöstä.