Pinnankarheusmittari ilman tulostinta, Tyyppi: M410

Tuote nro.: 499042 M410
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema valittavissa mm/tuumaa
Liitäntä USB-rajapinta
Karheusstandardit DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Mittausmatkan pitkittäisluenta 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tuuma
Mittausnopeus 0,1 – 1,0 mm/s
Syöttöyksikön pituus 194 mm
Syöttöyksikön leveys 38 mm
Syöttöyksikön korkeus 72 mm
Tulkintayksikön pituus 162 mm
Tulkintayksikön leveys 77 mm
Tulkintayksikön korkeus 35 mm
Syöttöyksikön paino 1,1 kg
Tulkintayksikön paino 0,3 kg
Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 499042 M410
EAN / GTIN 4059192073473
Valmistajan numero 6910290
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Pinnanmittauslaite, jossa on vapaa skannaus ja automaattinen nollapisteen kohdistus tarkkaa ja standardoitua pinnankarheuden ja aaltoisuuden mittausta varten. MarSurf M 410:ssä on käytännöllinen kosketusnäyttö, syöttölaitteesta irrotettava käsittelylaite, integroitu PDF-muisti, langaton tiedonsiirto mahdollinen.
  • Vapaa skannaus erittäin tarkalla tuntojärjestelmällä.
  • Nopea tuntovarren vaihto ilman työkaluja ja lisäsuojaa.
  • PDF-raporttien luominen suoraan laitteessa ilman lisäohjelmia.
  • Lyhyt asetusaika syöttölaitteen moottoroidun korkeudensäädön ja automaattisen nollapisteen kohdistuksen ansiosta.
  • Ainutlaatuinen tuntovarsien hallintajärjestelmä yli 50 tuntovarren luomista, vaihtoa ja poistoa varten. Kalibroidun tuntovarren kalibrointitiedot säilytetään.
  • Mittaussyvyydet DIN EN ISO 4288 / ASME B46 -standardin mukaisesti.
  • Automaattinen standardin mukainen suodattimen ja mittaussyvyyden valinta.
  • Mittausmatkan pituussuuntainen mittaus 0,1–26 mm.
  • DIN EN ISO 16610-21 -standardin (korvaa DIN EN ISO 11562:n) mukainen vaiheenkorjaava Gaussin suodatin, DIN EN ISO 16610-31 -standardin mukainen vankka Gaussin suodatin ja ISO 13565-1 -standardin mukainen anturisuodatin.
  • Langaton tiedonsiirto tietokoneeseen, esim. Exceliin tai kolmannen valmistajan ohjelmistoon.
  • Avustettu kallistuksen säätö.
  • Mobiilikäyttö verkkovirta- ja akkukäytön ansiosta.
  • Kansainvälisesti ajan tasalla kaikkien DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF -standardien mukaisten tyypillisten ominaisarvojen ansiosta.
  • 17 integroitua kieltä.
  • Kallistuksen korjaus ±1°, manuaalinen.
  • Yli 30 000 mittausohjelman tallennus.
  • Tietojen lukeminen skannerin avulla skannaamalla QR- tai viivakoodi (skanneri ei sisälly toimitukseen).
  • Mittaus standardien DIN EN ISO 4287/4288 ja DIN EN ISO 21920-2:2021 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Käsittelylaite MarSurf M 410, syöttölaite MarSurf MD 26, mukaan lukien BFW 250 -tuntojärjestelmä, vakiomallinen tuntovarsi, M 410 -telakointiasema, laaja-alainen virtalähde 3 adapterilla, mikro-USB-kaapeli, suojus MD 26, ruuvitaltta, 3 × asennusavain, käyttöohjeet ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Pyynnöstä saatavilla myös muita tuntovarsia esimerkiksi pienten reikien ja urien mittaamiseen.