Malli:
Epätasomainen linssijärjestelmä. Integroitu kalibrointinormaali (voidaan irrottaa). Suuri, valaistu 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö. Käännettävä näyttö. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. LED-valopalkit tilan näyttöön (vihreä - akun tilan näyttö, punainen - virheilmoitus, sininen - mittaus, tiedonsiirto), integroitu korkeuden säätö, tietojen tallennus TXT-, X3P-, CSV- ja PDF-tiedostoon. ISO 16610 − 21 -standardin mukainen (korvaa DIN EN ISO 11562 -standardin) Gauss-suodatin, DIN EN ISO 13565 − 1 -standardin mukainen erikoissuodatin, DIN EN ISO 3274 -standardin mukainen IS-suodatin (voidaan kytkeä pois päältä). Toleranssin valvonta.
Etu:
- Virran kytkemisen jälkeen heti käyttövalmis − helppo käyttää ilman koulutusta.
- MarConnect Duplex -liittymä mittauksen ulkoiseen käynnistämiseen.
- USB A -liittymä (esim. langattomalle tikulle ja skannerille).
- USB B -liittymä (esim. käytettäväksi massamuistina, verkkopistokkeen liitäntä).
- Dokumentointi valinnaisella profiilien tai tulosten tulostamisen mahdollistavalla lämpötulostimella langattoman tai kaapeliyhteyden kautta.
- Mittaustulosten siirto kaapeliyhteyden kautta tai valinnaisesti langattomasti.
- MarWin Roughness Viewer -ohjelmisto mahdollistaa helpon analysoinnin, esim. lokien laatimisen jopa 100 profiilitiedostosta (ladattavissa ilmaiseksi).
- Mittausohjelmien tallennus (Quick & Easy).
- Skannaa QR-/viivakoodit, jotta voit käynnistää määritetyt mittausohjelmat ja lukea työkappaletiedot (skanneri ei sisälly toimitukseen).
- Skannaa QR-/viivakoodit ja aloita määritetyt mittausohjelmat ja lue työkappaletiedot.
- Automaattinen Cut off -valinta.
- Start-painike samalla myös home-painike, vie suoraan aloitusnäkymään.
- Pikasiirtymä suosikkitoimintoihin asettamalla suosikit näyttöön.
- MarSurf M 310:n kauko-ohjaus (SPC) ulkoisen ohjelmiston avulla.
- IATF 16949 -yhteensopiva – varma jäljitettävyys MarConnect-liittymän kautta.
- Mittaus standardien DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2:2021 mukaisesti
Toimituksen sisältö:
Mukana syöttöyksikkö, käsiprisma, vakioanturi nro
499004 koot 6 − 350, integroitu karheusvertailumalli nro
499575. Tehtaan kalibrointisertifikaatti, integroitu korkeuden säätö, anturinsuoja, laturi/verkkolaite, käyttöohjeet, olkalaukku, mini-USB-kaapeli, syöttöyksikön jatkojohto, kantolaukku nro 499016.
Erikoistarvike:
Vara- tai erikoisanturit nro
499004, anturin jatkokappale nro
499008, anturisuojus nro
499038, mittausjalusta nro
499011;
498857, tiedonsiirtokaapeli MarConnect Duplex -liittymään nro
498941 koko USB2, skanneri
Varaosa:
Ohje:
Poikittaisluentasarja saatavilla tilauksesta.