{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| enimmäismittausalue | 350 µm | |
| enimmäismittausalue | 0,014 tuuma | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Valmistajamerkintä | PS10 | |
| Liitäntä | USB-liitäntä.; RS232C-liitäntä | |
| Mittausmatkan pitkittäisluenta | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
| Mittausmatkat normin mukaiset | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N × Lc vapaasti valittavissa | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
| Mittausnopeus | 0,5 / 1,0 mm/s | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Tulkintayksikön pituus | 160 mm | |
| Tulkintayksikön leveys | 50 mm | |
| Tulkintayksikön korkeus | 77 mm | |
| Tulkintayksikön paino | 0,5 kg | |
| Tuotetyyppi | Karheudenmittauslaite |
| Tuotekoodi | 498835 PS10 | |
| EAN / GTIN | 4059192058234 | |
| Valmistajan numero | 6910230 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |