Tarkkuuskoneruuvipuristin, Leukaväli A: 15mm

Tuote nro.: 494480 15
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 15 mm
Suurin kiristysalue b 14,5 mm
Leukojen korkeus C 6 mm
Kokonaispituus a 50 mm
Kokonaisleveys B 15 mm
Kokonaiskorkeus c 15 mm
Ruuvipuristimen materiaali messinki kovakromattu
Tuotetyyppi Tarkistusruuvipenkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 494480 15
EAN / GTIN 4045197525406
Valmistajan numero 494480 15
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskoneruuvipuristin, kovakromattu (messinki) tai eloksoitu (alumiini) malli. Sopii käytettäväksi pienten osien kanssa, esim. mikroskoopeissa ja profiiliprojektoreissa tai karheudenmittauslaitteissa. Kulmatarkkuus 0,04 mm, vaihdettavat kiinnitysleuat karkaistusta, ruostumattomasta teräksestä ja muovista. Lieriömäisille osille kiinteät kiinnitysleuat, joissa prismat. Lisää käyttömahdollisuuksia kiinteään kiinnitysleukaan asennettavan lisäprisman ja pitkien sivujen lastu-urien ansiosta.

Ohje:

Tiedustelusta saatavana myös Inox-versiona (ruostumaton).