Mittausmikroskooppien alarakenne, leveys×syvyys: 1500X700mm

Tuote nro.: 492580 1500X700
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Työpöydän korkeus: 840
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto: 100
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpöydän korkeus 840 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto 100
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Leveys 1 500 mm
Syvyys 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Laatikoiden lukumäärä 3
Kantokyky jakautuneena pinnalle 1 000 kg
Paino 124 kg
Tuotetyyppi Alusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Valmistajan numero 492580 1500X700
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko hitsattua teräslevyä, tummanharmaa Eluplan-työtaso, 3 mm paksu ABS-reunalista. GARANT-lukitusjärjestelmä.

Sopii:

GARANT-videomittausmikroskooppi mittausalueelle max. X=200 / Y=100.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (vasen): 50; 300; 300 mm

Pintakäsittely:

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, laatikot RAL 7016 antrasiitinharmaa.