USB-käsimikroskooppi, Valmistajamerkintä: AF4915ZTL

Tuote nro.: 492032 AF4915ZTL
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Liitäntä: USB-rajapinta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kamera 1,3 megapikselin CMOS-värikamera
Suurennus (x-kert.) 10 − 140
Polarointisuodatin kyllä
Suuri työskentelyetäisyys mahdollinen kyllä
Laajennettu syväterävyys (EDOF) kyllä
Laajennettu dynamiikka-alue (EDR) kyllä
Automaattinen suurennusnäyttö (AMR) kyllä
Valmistajamerkintä AF4915ZTL
Liitäntä USB-rajapinta
Tuotetyyppi Video-käsimikroskooppi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 492032 AF4915ZTL
EAN / GTIN 4712805478187
Valmistaja/vastuuhenkilö Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen kannettava digitaalinen mikroskooppi ammattikäyttöön eri aloilla. CMOS-sirun ja USB 2.0 -liitännän ansiosta se on helppo liittää mihin tahansa laitteeseen ja tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja jopa 220-kertainen suurennuksen. Polarisaatiosuodattimet vähentävät heijastuksia kiiltävistä kohteista ja parantavat kontrastia. Suurennusaste riippuu halutusta kuva-alasta. Mitä pienempi kuva-ala on, sitä suurempi suurennos on mahdollinen. Pitkän työskentelyetäisyyden malleja voidaan käyttää, kun tarvitaan suurempi etäisyys kohteeseen. Sisältää intuitiivisen mittausohjelmiston Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmiin.
Pidempi työskentelyetäisyys (LWD), liitetään laitteeseen USB:n kautta. Täysin langattomaan toimintaan vaaditaan WF-20 (lisävaruste).

Toimituksen sisältö:

Mittausohjelmisto DinoCapture 2.0 (Windows) ja DinoXcope (macOS).

Erikoistarvike:

Pylväsjalusta nro 492035.

Ohje:

Muut mallit (mm. koaksiaalinen pintavalo, ESD-suojaus jne.) sekä järjestelmän kalibrointipalvelu tilauksesta.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin