Testinormaali, Pituus × leveys: 120X70mm

Tuote nro.: 491928 120X70
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Asetusrenkaan ⌀ 10 mm
Pituus 120 mm
Leveys 70 mm
Tuotetyyppi Testinormaali
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Valmistajan numero 491928 120X70
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Perustaso eloksoitua alumiinia sisältää säätörenkaan ⌀ 10 mm DIN 2250 (ilman viistettä) ja lasinormaalin nro 491926, jossa 6 mitoitettua reikää. Kierreporaus M6 kalibrointikuulan 491929 koko 20 kiinnittämiseen. Säätörengas ja lasinormaali, sis. tarkastustodistuksen.

Käyttö:

Optisten ja kosketusmittalaitteiden säätöön ja tarkistukseen.

Toimituksen sisältö:

Pohjalevy, säätörengas ⌀10 mm, lasinormaali nro 491926 koko 50×20.

Erikoistarvike:

Kalibrointikuula keramiikkaa ⌀ 20 mm nro 491929 koko 20.