Mittausholkki kierretulkille/hylkytulkille MultiCheck Digital, Kierteelle: 2-10

Tuote nro.: 486512 2-10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: MF

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi MF
Kierre M14×0,5 6g
Hyötypituus 55 mm
Kokonaispituus 58,5 mm
Halkaisija 15 mm
Materiaali 1.4305
Tuotetyyppi Suojahylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Valmistajan numero 229747
Valmistaja/vastuuhenkilö Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Kuvaus

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10 tai suojaholkki 486515 koko M2 – M10.

Sopii:

Kierteen koko: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10