Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 2, Mittapalojen lukumäärä: 32

Tuote nro.: 480500 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 868,25 € /kpl
  • 284,05 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittapalojen lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 2
Kovuus 64 HRC - 66 HRC
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Mittapalojen lukumäärä 32
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262
Valmistajan numero 480500 32
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu (HRC 64 − 66), särmät kevyesti pyöristetyt. Läpätyt mittauspinnat.
Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:
Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.
Toleranssiluokka 2, työ- ja asetusmitta tuotantokäyttöön.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,000; 1,005; 50 mm
Porrastus 0,01: 10 kpl 1,01−1,10 mm
Porrastus 0,1: 9 kpl 1,20−2,0 mm
Porrastus 1,0: 8 kpl 3,0−10 mm
Porrastus 10,0: 2 kpl 20−30 mm