Kappalelaskuvaaka, tyyppi CIB, Enimmäispunnitusalue: 3kg

Tuote nro.: 479541 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 106,49 € /kpl
  • 93,61 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (kg) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 3 kg
Lukema 0,2 g
Toistettavuus 0,2 g
Lineaarisuus ±0,4 g
Vakautumisaika 2 s
Kappalepaino vähintään 1 g
Punnituslevyn mitta 315×215 mm
Leveys 350 mm
Syvyys 330 mm
Korkeus 120 mm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Nettopaino 3,5 kg
Tuotetyyppi Kappalelaskuvaaka
Nimellisjännite 240 V

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880
Valmistajan numero CIB 3K-4
Valmistaja/vastuuhenkilö Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Kuvaus

Malli:

  • Tarkka kappalelaskuvaaka, jossa automaattinen vertailuoptimointi (parantaa porrastetusti osapainon keskiarvoa).
  • Tavoitekappalemäärä tai tavoitepaino ohjelmoitavissa, lisäksi äänimerkki.
  • Summamuisti kokonaiskappaleen ja kokonaispainon samojen laskentaosien yhteenlaskua varten.
  • Vertailukappalemäärä tai vertailupaino valittavissa.
  • Verkko- ja akkukäyttö mahdollista.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
  • Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.

Checkweighing-näyttö: Akustinen tai optinen palaute, kun punnitukset ovat ennalta määritetyn raja-arvon ulkopuolella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, akun, suojuksen.