Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×5 m, hiiliteräs, Paksuus: 0,01mm

Tuote nro.: 478502 0,01
Hinta per 1 kpl (15,09 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paksuus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: hiiliteräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 2 µm
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi T3
Raaka-aine hiiliteräs
Rullan pituus 5 m
Rullan leveys 12,7 mm
Paksuus 0,01 mm
Tuotetyyppi Rakotulkkinauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 478502 0,01
EAN / GTIN 4045197524300
Valmistajan numero 478502 0,01
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).
Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.
C-Stahl − hiiliteräs − materiaalinro 1.1274, kylmävalssattu, karkaistu, kirkaspintainen (koko 0,01 ja 0,02 ruostumaton).

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.