{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | EN 61010-1 | |
| Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
| Perustarkkuus | 2 % | |
| Mittaustapa | TRUE RMS (AC) | |
| Tallennustoiminto | HOLD | |
| Vaihtojännite AC | 0,1 V – 600 V | |
| Tasajännite DC | 0,1 V – 600 V | |
| Vaihtovirta AC | 0,1 A – 400 A | |
| Vastus | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
| Pihtien enimmäiskärkiväli | 30 mm | |
| Ylijänniteluokka | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
| Virtalähde | 2× 081561 LR3 | |
| Tuotetyyppi | Virtapihdit |
| Tuotekoodi | 473290 323 | |
| EAN / GTIN | 095969623742 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |