Teräsnauhamitta ″Quickmeter″, nauhan pituus: 2m

Tuote nro.: 461992 2
Hinta per 1 kpl (5,35 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 15,07 € /kpl
  • 64,86 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 2 m
Nauhan leveys 16 mm
62 mm
Raaka-aine INOX
Leveys 24 mm
Tuotetyyppi Taskukokoinen rullamitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Valmistajan numero 461992 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestävällä polttomaalauksella.
Käytännöllinen vyöpidike.

Etu:

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää litteänä pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

Toiminto:

Liikkuu yhdellä näppäimellä itsenäisesti ja pysähtyy näppäimen vapauttamalla.