Rullamitta, Pituus: 2m

Tuote nro.: 461900 2
Hinta per 1 kpl (7,02 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 15,07 € /kpl
  • 64,86 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
981 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: EG II

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 2 m
Nauhan leveys 13 mm
Kotelon pituus 62 mm
Kotelon leveys 26 mm
Kotelon korkeus 59 mm
Tuotetyyppi Taskukokoinen rullamitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Valmistajan numero 461900 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus.
Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava 2K-Haptoprene-pinnoite.
Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.
Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.
Alareunan alumiiniprofiili takaa tukevan asennon alustalla.
Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.
mm-jako