Tarkkuusteräsviivain ruostumaton, matattu, Pituus: 500mm

Tuote nro.: 461600 500
Hinta per 1 kpl (41,52 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Varastossa
2 241 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
virheraja 0,4 mm
Raaka-aine INOX
Pituus 500 mm
Poikkileikkauksen leveys 30 mm
Poikkileikkauksen paksuus 1 mm
Tuotetyyppi Viivain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Valmistajan numero 461600 500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta erikoisjousiterästä, hiotut mittaussärmät. Leveä malli. Ylä- ja alareunassa mm-jako. Erittäin helposti luettavissa mattapinnan ja terävän jakoasteikon ansiosta.
Jakoviivasto elektrolyyttisesti etsattu. Pinta matattu heijastamattomaksi.