Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 200mm

Tuote nro.: 446300 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 200 mm
Jako / asteikko 0,05 mm
virheraja 75 µm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pinta mattakromattu
Piirtokiskon pituus 135 mm
Pakkaus kestävä rasia
mittaustekniikka analoginen
Tuotetyyppi Piirrotustyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 446300 200
EAN / GTIN 4045197204929
Valmistajan numero 446300 200
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mattakromattu, selvälukuinen kaiverrettu asteikko.