{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 350 mm | |
| Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 520 mm | |
| Käyttökohteet, joissa on pyörivä mittauskärjenpidin | 170 mm - 520 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Lukema vaihdeltavissa | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Toistotarkkuus tasolla | 0,5 µm | |
| Toistotarkkuus reiässä | 1 µm | |
| Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 5 µm | |
| Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-liitäntä. | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Nikkeli-metallihydridi | |
| Nimellisjännite | 4,8 V | |
| Tuotenro, paristot/akut | 445430 | |
| Mittausvoima | 1,0 ± 0,2 N | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Jalustan alan pituus | 255 mm | |
| Jalustan alan leveys | 278 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 688 mm | |
| Paino | 22 kg | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
| Tuotekoodi | 445375 350 | |
| EAN / GTIN | 4059192064655 | |
| Valmistajan numero | 4429600 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |