Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Digitaalinen korkeusmittauslaite Digimar, Tyyppi: 350

Tuote nro.: 445320 350

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 350 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 520 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 2,8 + L / 300 µm
Toistotarkkuus tasolla 2 µm
Toistotarkkuus reiässä 3 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 15 µm
Liitäntä RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Nimellisjännite 4,8 V
Tuotenro, paristot/akut 445430
Mittausvoima 1,0 ±0,2 N
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan alan pituus 240 mm
Jalustan alan leveys 250 mm
Kokonaiskorkeus 741 mm
Paino 25 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 445320 350
Valmistajan numero 4429030
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Mittausjärjestelmä:
  • Erinomainen mittaustarkkuus ja luotettavuus optisen inkrementaalimittajärjestelmän ja kaksoislukupään ansiosta.
  • Dynaaminen anturijärjestelmä mahdollistaa hyvän toistettavuuden.
  • Ilmajousitus kevyeen, liukuvaan työntöön.
  • Tarkka mittauspään ohjaus ruostumattomasta teräksestä valmistuilla ohjauskiskoilla.
  • Yksinkertainen mittaus moottoritoimisten mittauskelkkojen avulla.
  • Anturin vakaus säilyy myös virrankatkaisun jälkeen.
  • Sisäänrakennettu ladattava akku mittauksiin verkkovirrasta riippumatta.
Käyttö- ja näyttöyksikkö:
  • Suuret ja selkeät toimintonäppäimet.
  • Helppolukuinen taustavalaistu grafiikka-LCD-näyttö.
  • Käytön ohjaus itsestään selittyvillä kuvakkeilla.
  • Mahdollisuus lisätä nollapisteitä työkappaleeseen.
  • Lämpötilan kompensointi lämpötila-anturin kautta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttö- ja näyttöyksikön, pidikkeen nro 445410 koko T6, mittauskärjen nro 445420 koko K6/51, säätöosan, virtalähteen nro 445432, NiMH-akun nro 445430 ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Mittauskärkisarjat nro 445400 .