Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä., Piirtokorkeus: 300mm

Tuote nro.: 445136 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 45,66 € /kpl
  • 74,52 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Piirtokorkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Piirtokorkeus 300 mm
Lukema 0,01 mm
Numerokorkeus 12 mm
virheraja 0,03 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mittauspylvään poikkipinta 35×12 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Esiasetustoiminto kyllä
Pariston kestoikä noin 20 000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan mitat - pituus 149 mm
Jalustan mitat - leveys 100 mm
Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Valmistajan numero 570-402
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

ABSOLUUTTINEN mitta-asteikko, ei uutta vertailupisteen asetusta uudelleenkytkemisen jälkeen ja rajoittamaton liikenopeus. Suuri ja kevytliikkeinen käsipyörä. Piirtokärki kovametallia ja Digimatic-tiedonsiirto. Suuri LCD-näyttö (numeroiden korkeus 12 mm) helpottaa virheetöntä lukemista.

Toimituksen sisältö:

Sis pariston nro 081560 koko 357, 1 piirtokärki kovametallia nro 443510, koko 300.

Erikoistarvike:

Pidin nro 445180. Tiedonsiirtokaapeli nro 497080.