{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Poikkeama fe | 10 µm | |
| Hystereesi fu | 5 µm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-rajapinta | |
| Kallistusalue | 2×110 astetta | |
| Mittausvoima | 0,06 N | |
| Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Tuotetyyppi | Vipumittakello |
| Tuotekoodi | 436506 2,2/45 | |
| EAN / GTIN | 4059192074081 | |
| Valmistajan numero | 4306140 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |