Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Digitaalinen vipumittakello, mittausvarren pituus 41,2 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀: 0,25/43mm

Tuote nro.: 436505 0,25/43

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue suuntaa kohden 0,25 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Poikkeama fe 10 µm
Hystereesi fu 7 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Kallistusalue 2×100 astetta
Anturivarren pituus 41,2 mm
Mittausvoima 0,07 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 43 mm
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Valmistajan numero 4306120
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen vipumittakello, jossa digitaalinen ja analoginen näyttö, 1/1000-lukematarkkuus.
Mittaustila: Normaali / MIN / MAX / MAX-MIN. Korjauskertoimen syöttö mahdollista.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2032, kiinnitystapin ⌀ 2 mm, mittauskärkiavaimen, KM-mittauskärjen ⌀ 2 mm.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498951. Vara-anturit katso nro 436210; 436240.