Digitaalinen vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm, Mittausalue suuntaansa / rungon ⌀: 0,9/45mm

Tuote nro.: 436501 0,9/45
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 45,31 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue suuntaansa / rungon ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-rajapinta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Poikkeama fe 5 µm
Hystereesi fu 3 µm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-rajapinta
Kallistusalue 2×110 astetta
Mittausvoima 0,15 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Valmistajan numero 4306130
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen vipumittakello, jossa digitaalinen ja analoginen näyttö, 1/1000-lukematarkkuus.
Mittaustila: Normaali / MIN / MAX / MAX-MIN. Korjauskertoimen syöttö mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2032, kiinnitystapin ⌀ 2 mm, mittauskärkiavaimen, KM-mittauskärjen ⌀ 2 mm.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498951. Vara-anturit katso nro 436210; 436240.