Säätörengassarja, terästä (mitat kuten anturipäillä), Mittausalue: 1,5-4,2mm

Tuote nro.: 435030 1,5-4,2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 1,5 mm - 4,2 mm
Säätörenkaiden määrä 10
Tuotetyyppi Asetusrengas

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Valmistajan numero 62600205
Valmistaja/vastuuhenkilö Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Kuvaus

Sopii:

Sisämitan tarkkuusmittauslaite nro 435010.

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla malleja, joissa on mittausalue 20 mm:iin asti ja pohjareiät.