Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko, Mittausalue: 10mm

Tuote nro.: 434807 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 29,21 € /kpl
  • 20,13 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 10 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 15 µm
Mittauskärjen ⌀ 4 mm
Mittakellon ⌀ 58 mm
Mittausvoima 0,7 N - 1,4 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 57 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Valmistaja/vastuuhenkilö KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmittakello, metallikotelo, kiristysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Vasemmalle kasvava asteikko, käytetään syvyysmittaussilloissa ja sisämikrometreissä.

Sopii:

Syvyydenmittauslaite nro 434805.
Tarkkuussisämittauslaitteet nro 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 ja 435125.