Pienoismittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm

Tuote nro.: 434031 12,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,02 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Mittausvoima 0,5 – 0,9 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 45 mm
Rungon paksuus 22 mm
Silmukka mittakellon takakannessa ei
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 434031 12,5
EAN / GTIN 7640125698275
Valmistajan numero 805.4121

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni digitaalinen mittakello (rungon ⌀ 45 mm) patentoidulla, induktiivisella mittausjärjestelmällä. Pariston käyttöaika > 3500 h. Laajat toiminnot: ABS ja suhteellinen tila, PRESET-toiminto. Takaosassa on lisänä lohenpyrstöuraohjaus.

Toiminto:

ABS ja suhteellinen tila, PRESET.
IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli USB:llä ja 9-napaisella Opto RS232:lla, sarjaliitäntä sekä yhdistetty ulkoinen virransyöttö nro 498951.