Digitaalinen mittakello lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm

Tuote nro.: 434024 12,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 23,46 € /kpl
  • 29,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 52
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 12,5 mm
Lukema valittavissa 0,001 mm
Lukema valittavissa 0,00005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,005 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 52
Mittausvoima 0,5 − 1 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 60 mm
Rungon paksuus 28 mm
Silmukka mittakellon takakannessa ei
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 434024 12,5
EAN / GTIN 4059192014322
Valmistajan numero 4336030
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello ja erittäin suuri (12 mm), kontrastivahva LCD-näyttö. Referenssijärjestelmän ansiosta päällekytkennän jälkeen heti mittausvalmis. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

Näytön nollaus missä tahansa asennossa, preset (mittauksen esiasetus). mittaussuunnan vaihto, automaattisammutus (valinnainen). Lock-toiminto: Näppäinlukko tahatonta käyttöä vastaan.
IP52: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915. Datakaapeli nro 498940.