Alakaappirakenne, teränkoko pituus×leveys: 630X630mm

Tuote nro.: 431060 630X630
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

teränkoko pituus×leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Korkeudentasaus: 25
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Korkeudentasaus 25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Alarakenteen korkeus 710 mm
Alarakenteen leveys 606 mm
Alarakenteen syvyys 600 mm
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat 770 mm
Oven hyötykorkeus 345 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä 1 mm
Kantokyky jakautuneena pinnalle 500 kg
Tuotetyyppi Alusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 431060 630X630
EAN / GTIN 4067263264958
Valmistajan numero 431060 630X630
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Lattian epätasaisuus voidaan tasata korkeudensäätöruuveilla.
Alakaappirakenne, runko teräspeltiä, koosta riippuen parioven (sis. hyllytason) ja/tai vetolaatikoiden kanssa, sisältää GARANT-lukitusjärjestelmän. Rungon maali RAL7035 vaaleanharmaa, etusarjat RAL 7016 antrasiitti.

Sijoitus:

Oven hyötykorkeus: 345 mm
Säilytyshyllyjen lukumäärä: 1
Ovellisten runkojen lukumäärä: 1
Laatikoilla varustettujen runkojen lukumäärä: 0

Ohje:

Tilaa tärinäeristettyjä asennuselementtejä 4× nro 086002 koko 850.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin