Digitaalinen XTL-pika-sisämittauslaite sis. Bluetooth®, Mittausalue: 80-100mm

Tuote nro.: 428761 80-100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm / tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue 80 mm - 100 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm / tuumaa
virheraja 0,005 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Bluetooth®-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mitta a 0,5 mm
Vakiomittaussyvyys 85 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 235 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428761 80-100
EAN / GTIN 2050002078086

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikasisämittauslaitteet pohjareikien mittaukseen koosta 12,5−16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5−16, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Erinomainen reikien pystysuoraan mittaukseen.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 2 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498950 (koosta  20), nro 498951 (kokoon 210 asti), säätörenkaat nro 48 4030, jatkokappaleet nro 42 8510.