Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Digitaalinen XT-pika-sisämittauslaite Holematic, Mittausalue: 10-12,5mm

Tuote nro.: 428751 10-12,5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 10 mm - 12,5 mm
Lukema 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,004 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 67
Mitta a 1,9 mm
Vakiomittaussyvyys 58 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 134 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428751 10-12,5
EAN / GTIN 5051102214043

Kuvaus

Malli:

Holematic-3-piste-sisämikrometrit pohjareikämittaukseen, koosta 12,5 - 16 alkaen. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5 - 16 KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pistoolikahvan ja vakiona pysyvän mittausvoiman ansiosta.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 2 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.

Toimituksen sisältö:

Mittauspistooli, mittauspää ja UKAS-tarkastustodistus, sis. 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498948, USB-avain nro 498952, säätörenkaat nro  498952, jatkokappaleet nro 42 8510.