{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | HCT | |
| Standardi | DIN 863 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Mittausalue | 80 mm - 100 mm | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| virheraja | 0,005 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth®-liitäntä | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Mitta a | 0,5 mm | |
| Radiokäyttö | HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App | |
| Vakiomittaussyvyys | 85 mm | |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 235 mm | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428702 80-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102208394 |