Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Digitaalinen XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 2-6mm

Tuote nro.: 428651 2-6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 2 mm - 6 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.
IP-suojausluokka IP 67
mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö − mittauspääkoot 5
Säätörenkaiden määrä 3
Asetusrenkaan ⌀ 2,5 / 3 / 4 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428651 2-6
EAN / GTIN 5051102215897

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrisarjat pohjareikämittaukseen, koot 12,5−16. Kiinteät KM-mittausleuat, koosta 12,5 alkaen KM-kärjet. Lukemat suurelta, selkeältä digitaalinäytöltä. Kuluvat osat karkaistu ja hiottu. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 4 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 428601, asetusrenkaat ja UKAS-tarkastustodistus.
Kaksipistemittauslaite.

Ohje:

Bluetooth-tiedonsiirrolla varustettu malli pyynnöstä.