Digitaalinen XT-sisämikrometri, Mittausalue: 100-125mm

Tuote nro.: 428602 100-125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth®-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Radiokäyttö: HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HCT
Standardi DIN 863
Mittausalue 100 mm - 125 mm
Valinnainen lukema 0,01 / 0,001 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,006 mm
Mitta a 0,5 mm
Vakiomittaussyvyys 115 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 265 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Bluetooth®-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); Valmistajan ohjelmisto; HCT Mobile App
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428602 100-125
EAN / GTIN 5051102209872

Kuvaus

Malli:

3-piste-sisämikrometrit pohjareikien mittaukseen alkaen koosta 12,5−16. Kiinteät KM-mittausleuat, alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Lukemat suuren, selkeän digitaalinäytön kautta. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Luotettava ja virheetön mittaus ilman noniusta. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) sovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin.

Toiminto:

  • Vaihdettavissa mm/tuuma.
  • 4 arvon esiasetus.
  • On-/Off-/pitoarvopainike.
IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 , koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 .
USB-avain nro 498952.
Störengas nro 484030.
Jatkokappaleet nro 428510.

Varaosa:

Varamittauskärjet nro 428605, mittaleuat nro 428745, vastajousi nro 428746.