{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | DIN 863 | |
| Mittausalue | 20 mm - 25 mm | |
| Valinnainen lukema | 0,01 / 0,001 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| virheraja | 0,004 mm | |
| Mitta a | 0,5 mm | |
| Vakiomittaussyvyys | 66 mm | |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 216 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä. | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
| Tuotekoodi | 428601 20-25 | |
| EAN / GTIN | 5051102216405 |