XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 2-3mm

Tuote nro.: 428550 2-3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 80,27 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittarummun asteikko 1/50 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 2
Säätörenkaiden määrä 1
Asetusrenkaan ⌀ 2,5 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428550 2-3
EAN / GTIN 5051102212063

Kuvaus

Malli:

XT-sisämikrometrit. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu mustalla asteikolla, kaikki asteikko-osat mattakromattu. Tuntoräikkä tasaista mittausvoimaa varten. Kaikki laitteet on varustettu sarjanumerolla ja tarkastusraportilla.
XT-sisämikrometrisarja 2-pistemittaukseen.
Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörenkailla UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 42 8510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.