Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm

Tuote nro.: 424800 0-25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 72,91 € /kpl
  • 46,46 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 25 mm
Tarkkuusosoittimen mittausalue ± 0,05 mm
Mikrometrin näyttö 0,01 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö 0,001 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 7,5 mm
Mittarummun ⌀ 18 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Tarkkuusosoitinmikrometri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 424800 0-25
EAN / GTIN 4059192004675
Valmistajan numero 4154000
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Käyttö- ja luentaosat mattakromattuja. Eristetty käsisuojus. Tasainen mittausvoima. Liikkuva mittauskara, takaisinvedettävä. Laite sopii erityisesti tarkoille sarjaosille.

Tarkkuus:

Tarkkuusmittakello 1 µm − mikrometrin mittauspoikkeama E MPE ±2 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuusosoittimen Millimess nro 434674/1 koko 50/1.