Asetusmitta, Kokonaispituus: 25mm

Tuote nro.: 421100 25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 3611

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 3611
Kokonaispituus 25 mm
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 421100 25
EAN / GTIN 4946368026800
Valmistajan numero 421100 25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Asetusmitat, hienoläpätyt mittauspinnat. Asetusmittoihin on merkitty todellinen mitta. Valmistajan toleranssi on js2. Käsisuoja ja tosimitan arvo.

Käyttö:

Kaarimikrometrien säätämiseen ja yleisesti tarkistamistehtäviin.

Ohje:

Säätömitat 2000 mm:iin asti saatavana tilauksesta.