• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Digitaalinen syvyystyöntömitta IP67 mit i-wi, Mittausalue: 200mm

Tuote nro.: 418703 200

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 20,76 € /kpl
  • 11,56 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 67
LCD-näytön merkkikorkeus 11 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Käyttöaika 26 000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 100 mm
Läpimitan mittauskisko 16×4 mm
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 418703 200
EAN / GTIN 4059192058364
Valmistajan numero 4126754
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Esiasetuksella (mittojen esiasetus) esim. etäisyysmittauksia varten mittauskärjen nro 418630 kanssa. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi ø 1,5mm, 5mm pitkä.
Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm, integroitu langaton datayhteys i-wi. Suojattu pölyltä ja kosteudelta, käyttöaika n. 3 vuotta.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 , koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 41 8630.
Langaton tiedonsiirto i-wi radiovastaanottimeen nro 498912 .