{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | ISO 13385 | |
| Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
| Lukema valittavissa | 0,01 mm | |
| Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| LCD-näytön merkkikorkeus | 8,5 mm | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Raaka-aine | INOX | |
| kaikki osat | Karkaistu | |
| Siltapituus | 100 mm | |
| Läpimitan mittauskisko | 16×4 mm | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |
| Tuotekoodi | 418702 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192003449 | |
| Valmistajan numero | 4126651 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |